text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Fabory Machine Tap M5x0.8 Metric DIN 357 HSS-E 100mm


Numer artykułu U0930.050.001
Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 0.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Design Machine tap
Thread length (mm) 28
Total length (mm) 100
Shaft diameter (mm) 3.5
Thread type Metric
Cutting length (mm) 28
Pitch thread (mm) 0.8
Thread size 5
Suitable for blind holes No
Suitable for stainless steel No
Cutting material HSS-E
With cooling channel No
Colour ring identification None
Key square (mm) 2.7
Left-handed thread No
Brand Fabory
Weight per piece (g) 7
Commodity code 8207401000
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0930.050.001
UBB 240203250495
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.