Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0930.220.001
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
Fabory Machine tap DIN 357 N/A HSS-E M 22
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0930.220.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
80
Lunghezza totale (mm)
280
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
80
Filettatura a passo (mm)
2.5
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
80
Lunghezza totale (mm)
280
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
80
Filettatura a passo (mm)
2.5
Materiale di taglio
HSS-E
Chiave quadrata (mm)
14.5
marca
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0930.220.001
UBB
240203251303
UNSPSC
23241615