text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 9/16

Numero articolo U0723.142.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 26
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 26
Adatto per fori ciechi No

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 26
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 11
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 26
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 12
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 1870
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0723.142.001
UBB 240203287950
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.