Laboratórium
3D Portál
Školenie
Digitáne riešenie
Sortiment
Sortiment
Spojovací materiál
C-diely
Nástroje a PBM
Hlavní standard
Normy DIN
Normy ISO
Lubrinox
Majstri v spojovacích materiáloch
Široký sortiment
Oblasti na mieru
Sety pre spojovací materiál
Inovácia
Navštíviť nás internetový obchod
Objednávajte priamo cez náš webshop
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
Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0715.222.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 7/8
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0715.222.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
27
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
27
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
27
Lunghezza totale (mm)
140
Diametro dell'albero (mm)
18
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
27
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
9
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
14.5
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
350
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0715.222.001
UBB
240203291325
UNSPSC
23241615