text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 7/16


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numero articolo U0725.111.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 8
Tipo di filettatura UNC
Lunghezza di taglio (mm) 22
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 14
Chiave quadrata (mm) 6.2
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U0725.111.001
UBB 240203288453
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.