text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 5/8

Article number U0719.158.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 15
Adatto per fori ciechi

Specifications

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 12
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 15
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 18
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 9
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 9
Codice merceologico 8207401000
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0719.158.001
UBB 240203293149
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.