Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0725.191.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0725.191.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
30
Adatto per fori ciechi
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
30
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
14
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
30
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
10
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
11
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
marca
Fabory
Weight per piece (g)
30
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0725.191.001
UBB
240203288867
UNSPSC
23241615