text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 3/4

Numero articolo U0719.191.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Adatto per fori ciechi

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 17
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 17
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 16
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 11
Filettatura sinistrorsa No
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 6
Type Machine Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0719.191.001
UBB 240203293222
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.