Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0725.254.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 1 Inch
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0725.254.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
36
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
36
Adatto per fori ciechi
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
36
Lunghezza totale (mm)
160
Diametro dell'albero (mm)
20
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
36
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
8
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
16
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1 pollice
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
140
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0725.254.001
UBB
240203289022
UNSPSC
23241615