Maschiatrice meccanica
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0723.127.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0723.127.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
25
Adatto per fori ciechi
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
25
Lunghezza totale (mm)
110
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
BSW
Lunghezza di taglio (mm)
25
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
12
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
marca
Fabory
Weight per piece (g)
80
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0723.127.001
UBB
240203287877
UNSPSC
23241615