Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0719.127.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈376 N/A HSS-E 1/2
Aggiungi come preferito
Vedi prezzo
Escl. I.V.A.
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Descrizione completa
Numero articolo
U0719.127.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
13
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
13
Adatto per fori ciechi
SÌ
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
20
Chiave quadrata (mm)
7
Dimensione della filettatura (pollici)
1/2 pollice
Marchio
Fabory
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel
Numeri di articolo
Numero articolo
U0719.127.001
UBB
240203292984
UNSPSC
23241615