Maschiatrice meccanica
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0724.079.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0724.079.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
20
Adatto per fori ciechi
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
20
Lunghezza totale (mm)
90
Diametro dell'albero (mm)
8
Tipo di filettatura
UNC
Lunghezza di taglio (mm)
20
Adatto per fori ciechi
No
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
18
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
6.2
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
Altro
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
550
Codice merceologico
8207401000
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0724.079.001
UBB
240202487791
UNSPSC
23241615