text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Fabory Macho de roscar de máquina DIN ≈371 N/A HSS-E 5/16


Cod Articol U0722.079.001
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para agujeros ciegos No
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 20
Longitud total (mm) 90
Diámetro del eje (mm) 8
Tipo de rosca BSW
Longitud de corte (mm) 20
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Rosca por pulgada 18
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 6.2
Rosca a izquierdas No
Tamaño de rosca (pulgadas) Otro
Marca Fabory
Peso por pieza (g) 1
Codigo SA 8207401000
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0722.079.001
UBB 240203287539
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.