text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numero articolo U0726.096.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 18
Lunghezza totale (mm) 100
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura UNF
Lunghezza di taglio (mm) 18
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 7
Dimensione della filettatura (pollici) 3/8 di pollice
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U0726.096.001
UBB 240203289360
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.