Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
Tutte le categorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obráběcí nástroje
Ochranné pracovní pomůcky
Pneumatické nářadí
Ruční nářadí
Spojovací materiál
Svařovací, pájecí a plynová zařízení
Vozový park - vybavení
Vzduchotechnika
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0718.096.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0718.096.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
10
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
100
Diametro dell'albero (mm)
9
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
10
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
24
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
7
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
3/8 di pollice
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
17
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0718.096.001
UBB
240203292729
UNSPSC
23241615