text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 3/16


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Numero articolo U0722.047.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura BSW
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 15
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 15
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 24
Chiave quadrata (mm) 4.9
Dimensione della filettatura (pollici) Altro
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U0722.047.001
UBB 240203287380
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.