text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through holes

Numero articolo U0722.031.001
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura BSW
Confezionato per 1

Specifiche

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 11
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 3.5
Tipo di filettatura BSW
Lunghezza di taglio (mm) 11
Materiale di taglio HSS-E
Filettatura per pollice 40
Chiave quadrata (mm) 2.7
Dimensione della filettatura (pollici) 1/8 di pollice
Marchio Fabory

Descrizione

For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel

Numeri di articolo

Numero articolo U0722.031.001
UBB 240203287125
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.