Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Maschiatrici
Maschiatrice meccanica
U0718.063.001
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
Fabory Machine tap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/4
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
U0718.063.001
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
10
Adatto per fori ciechi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Design
Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm)
10
Lunghezza totale (mm)
80
Diametro dell'albero (mm)
7
Tipo di filettatura
UNF
Lunghezza di taglio (mm)
10
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
HSS-E
Filettatura per pollice
28
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
5.5
Filettatura sinistrorsa
No
Dimensione della filettatura (pollici)
1/4 di pollice
marca
Fabory
Weight per piece (g)
38.63
Codice merceologico
Visualizza
Type
Machine Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0718.063.001
UBB
240203292562
UNSPSC
23241615