text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Reduced shank DIN 338 RN HSS Black 17,5 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 191
Diametro trapano (mm) 17.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 209
Codice merceologico 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0006.175.001
EAN 8715494655347
UBB 240201020189
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AD101750

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.