text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Reduced shank DIN 338 RN HSS Black 16,5 MM


Numero articolo U0006.165.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 125
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 184
Diametro trapano (mm) 16.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 125
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio FABORY (LABOR)

Numeri di articolo

Numero articolo U0006.165.001
EAN 8715494655323
UBB 240201019868
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AD101650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.