text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Reduced shank DIN 338 RN HSS Black 15,5 MM


Numero articolo U0005.155.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 178
Diametro trapano (mm) 15.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 120
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 150
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0005.155.001
EAN 8715494655200
UBB 240201451657
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AD001550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.