text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Reduced shank DIN 338 RN HSS Black 15,0 MM


Numero articolo U0005.150.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 169
Diametro trapano (mm) 15
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 114
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 132
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0005.150.001
EAN 8715494655194
UBB 240201019033
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AD001500
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.