Tools
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
Foratura
Frese elicoidali
U0005.125.001
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
Fabory Jobber drill Reduced shank DIN 338 RN HSS Black 12,5 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0005.125.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
101
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
151
Diametro trapano (mm)
12.5
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
101
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Fabory (labor)
Weight per piece (g)
89
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0005.125.001
EAN
8715494655149
UBB
240201394576
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AD001250