Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
U0020.060.260
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
Fabory Jobber drill Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X260MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0020.060.260
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
180
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
230
Diametro trapano (mm)
6
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
180
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Fabory (labor)
Weight per piece (g)
39
Type
Extra Long Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0020.060.260
EAN
8715494656528
UBB
240201341288
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AS060260