text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Extra long DIN 1869-RN HSSG Blanc 6,0X330MM


Numero articolo U0020.060.330
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 225
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 330
Diametro trapano (mm) 6
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 225
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 52.1
Type Extra Long Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0020.060.330
EAN 8715494656535
UBB 240201342682
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AS060330
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.