text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 6,5 MM


Numero articolo U0003.065.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 101
Diametro trapano (mm) 6.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 19
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0003.065.001
EAN 8715494654470
UBB 240201444736
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AT000650
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.