text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 2,0 MM


Numero articolo U0003.020.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 49
Diametro trapano (mm) 2
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 24
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0003.020.001
EAN 8715494654012
UBB 240201440106
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AT000200
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.