text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG TiN 13,0 MM


Numero articolo U0003.130.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 151
Diametro trapano (mm) 13
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 101
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 102.5
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0003.130.001
EAN 8715494655026
UBB 240201450584
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AT001300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.