text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 338 HSSG Blanc 6,5 MM


Numero articolo
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 101
Diametro trapano (mm) 6.5
Sistema di presa Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm) 63
Adatto per acciaio
Materiale di taglio Altro
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Cylindrical
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 19.52
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0001.065.001
EAN 8715494651967
UBB 240201385251
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AL000650

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.