Tools
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
Foratura
Frese elicoidali
U0025.061.001
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
Fabory Jobber drill Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 6,1 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
U0025.061.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
31
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro trapano (mm)
6.1
Sistema di presa
Asse cilindrico plug-in
Lunghezza di taglio (mm)
31
Materiale di taglio
Altro
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Cylindrical
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Fabory (labor)
Weight per piece (g)
160
Type
Stubby Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0025.061.001
EAN
8715494657471
UBB
240201495712
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AQ000610