text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill conical MK4 DIN 345 RN HSS Black 49,0 MM


Numero articolo F0129.490.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 225
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 369
Diametro trapano (mm) 49
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 225
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 2408
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo F0129.490.001
EAN 8715494649278
UBB 240175059593
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AN004900
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.