text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill conical MK3 DIN 345 RN HSS Black 28,5 MM

In ordinazione

Numero articolo F0129.285.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 180
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 296
Diametro trapano (mm) 28.5
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 180
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 810
Codice merceologico 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo F0129.285.001
EAN 8715494648851
UBB 240201033885
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AN002850
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.