text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill conical MK2 DIN 345 RN HSS Black 23,0 MM


Numero articolo F0129.230.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 160
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 253
Diametro trapano (mm) 23
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 160
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo F0129.230.001
EAN 8715494648745
UBB 240201032713
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AN002300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.