Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
F0129.225.001
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
Fabory Jobber drill conical MK2 DIN 345 RN HSS Black 22,5 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
F0129.225.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
160
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
253
Diametro trapano (mm)
22.5
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
160
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Fabory (labor)
Weight per piece (g)
420
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F0129.225.001
EAN
8715494648738
UBB
240175056862
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AN002250