Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
F0129.200.001
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
Fabory Jobber drill conical MK2 DIN 345 RN HSS Black 20,0 MM
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
F0129.200.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
150
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
238
Diametro trapano (mm)
20
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
150
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F0129.200.001
EAN
8715494648677
UBB
240201032143
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AN002000
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare