Food & Dairy machine building
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
Frese elicoidali
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
Foratura
Frese elicoidali
F0129.185.001
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
Fabory Jobber drill conical MK2 DIN 345 RN HSS Black 18,5 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
F0129.185.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
145
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
233
Diametro trapano (mm)
18.5
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
145
Adatto per acciaio
SÌ
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Trapano a spirale
SÌ
Marchio
Fabory (labor)
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F0129.185.001
EAN
8715494648622
UBB
240201031806
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AN001850