text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Jobber drill conical MK2 DIN 345 RN HSS Black 15,5 MM


Numero articolo F0129.155.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 218
Diametro trapano (mm) 15.5
Sistema di presa Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm) 130
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HSS
Angolo della punta (°) 118
Forma del gambo Morse taper
Direzione di taglio Right
Trapano a spirale
Marchio Fabory (labor)
Weight per piece (g) 233
Codice merceologico 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo F0129.155.001
EAN 8715494648530
UBB 240201031236
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AN001550
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.