Synspec B.V.
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
Foratura
Frese elicoidali
F0129.530.001
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
Fabory Jobber drill conical DIN 345 RN HSS 53,0 MM
Aggiungi come preferito
/ prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
F0129.530.001
Lunghezza totale (mm)
Diametro trapano (mm)
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
235
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
412
Diametro trapano (mm)
53
Sistema di presa
Asse a innesto conico
Lunghezza di taglio (mm)
235
Adatto per acciaio inox
No
Con trapano centrale
No
Adatto per plastica
No
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per calcestruzzo
No
Adatto per ceramica
No
Adatto per ghisa
No
Adatto per legno
No
Adatto per metalli non ferrosi
No
Adatto per pietra
No
Adatto per vetro
No
Punta bilaterale
No
Asse a innesto con estremità piatta
No
Materiale di taglio
HSS
Angolo della punta (°)
118
Forma del gambo
Morse taper
Direzione di taglio
Right
Adatto per la barenatura
No
Con canale di raffreddamento
No
Adatto per piastrelle
No
Trapano a spirale
SÌ
Con bloccaggio rapido
No
Marchio
Fabory (labor)
Weight per piece (g)
2900
Type
Twist Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
F0129.530.001
EAN
8715494649322
UBB
240175397845
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
021500-AN005300