text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap set DIN 2181 HSS-G M 23X1,50


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Numero articolo U0631.230.150
Numero di parti 2
Dimensione della filettatura (metrica) 23 - 23
Marchio Fabory
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di parti 2
Dimensione della filettatura (metrica) 23 - 23
Marchio Fabory

Descrizione

Hand Tap Set, set of 2 pcs., consisting of rougher and finisher.For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numeri di articolo

Numero articolo U0631.230.150
UBB 240203251220
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.