Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
U0603.560.001
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
Fabory Hand tap 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 56
Aggiungi come preferito
Numero articolo
U0603.560.001
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
85
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
45
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
85
Filettatura a passo (mm)
5.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
85
Lunghezza totale (mm)
200
Diametro dell'albero (mm)
45
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
85
Filettatura a passo (mm)
5.5
Dimensione della filettatura
56
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
35
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
733
Codice merceologico
8207401000
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0603.560.001
UBB
240203321932
UNSPSC
23241615