text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 52

Artikelnummer U0603.520.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 75
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 75
Filettatura a passo (mm) 5

Specificaties

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 75
Lunghezza totale (mm) 180
Diametro dell'albero (mm) 40
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 75
Filettatura a passo (mm) 5
Dimensione della filettatura 52
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 32
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 600
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0603.520.001
UBB 240203321858
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.