Maschiatrici manuale
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
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
U0603.300.001
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
Fabory Hand tap 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0603.300.001
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
56
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
56
Filettatura a passo (mm)
3.5
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
56
Lunghezza totale (mm)
125
Diametro dell'albero (mm)
22
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
56
Filettatura a passo (mm)
3.5
Dimensione della filettatura
30
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
18
Filettatura sinistrorsa
No
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0603.300.001
UBB
240203321106
UNSPSC
23241615
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare