text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 18


for general use non abrasive material up to 900 N/mm² unalloyed and low alloyed steel for through and blind holes for thread cutting by hand

Numero articolo U0603.180.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 2.5
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 11
Marchio Fabory

Descrizione

Finisher, 2-3 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numeri di articolo

Numero articolo U0603.180.001
UBB 240203320785
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.