text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap 3 Finisher DIN 352 HSS-G M 1,4

Numéro d'article U0603.014.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 2.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.3

Spécifications

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 7
Lunghezza totale (mm) 32
Diametro dell'albero (mm) 2.5
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 7
Filettatura a passo (mm) 0.3
Dimensione della filettatura 1.4
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 2.1
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 100
Type Finisher Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article U0603.014.001
UBB 240203318987
UNSPSC 23241615
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.