text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 8


Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numero articolo U0602.080.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Confezionato per 1

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 22
Lunghezza totale (mm) 56
Diametro dell'albero (mm) 6
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 22
Filettatura a passo (mm) 1.25
Adatto per fori ciechi
Materiale di taglio Altro
Chiave quadrata (mm) 5.5
Marchio Fabory

Descrizione

Intermediate, 4-5 Threads Lead. For general use in non abrasive material up to 900N/mm², unalloyed and low alloyed steel.For thread cutting by hand.

Numeri di articolo

Numero articolo U0602.080.001
UBB 240203316338
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.