text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Fabory Hand tap 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 24

Cod Articol U0602.240.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3

Specificații

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 50
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 18
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 50
Filettatura a passo (mm) 3
Dimensione della filettatura 24
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 16
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 68
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol U0602.240.001
UBB 240203317245
UNSPSC 23241615
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.