text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap 2 Intermediate  DIN 352 HSS-G M 18

Article number U0602.180.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 2.5

Specifications

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 40
Lunghezza totale (mm) 95
Diametro dell'albero (mm) 14
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 40
Filettatura a passo (mm) 2.5
Dimensione della filettatura 18
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 12
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 750
Codice merceologico 8207401000
Type Intermediate Hand Tap

Article numbers

Article number U0602.180.001
UBB 240203316908
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.