Maschiatrici manuale
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Maschiatrici
Maschiatrici manuale
U0601.680.001
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
Fabory Hand tap 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 68
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
U0601.680.001
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
90
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
50
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
90
Filettatura a passo (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
90
Lunghezza totale (mm)
220
Diametro dell'albero (mm)
50
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
90
Filettatura a passo (mm)
6
Dimensione della filettatura
68
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
39
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
1217
Codice merceologico
8207401000
Type
Hand Tap
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
U0601.680.001
UBB
240203314689
UNSPSC
23241615