Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Zerspanungswerkzeuge
Gewindeschneiden
Handgewindebohrer
U0601.040.001
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
Fabory Hand tap 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 4
Als Favorit hinzufügen
/ preis pro 
-
Exkl. MwSt
Artikelnummer
U0601.040.001
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.7
Alle Spezifikationen anzeigen
-
+
Verpackt pro 1
In den Warenkorb legen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Design
Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm)
12
Lunghezza totale (mm)
45
Diametro dell'albero (mm)
4.5
Tipo di filettatura
Metric
Lunghezza di taglio (mm)
12
Filettatura a passo (mm)
0.7
Dimensione della filettatura
4
Adatto per fori ciechi
SÌ
Adatto per acciaio inox
No
Materiale di taglio
Altro
Con canale di raffreddamento
No
Identificazione dell'anello colorato
Nessuno
Chiave quadrata (mm)
3.4
Filettatura sinistrorsa
No
Marchio
Fabory
Weight per piece (g)
650
Codice merceologico
8207401000
Type
Hand Tap
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
U0601.040.001
UBB
240202463024
UNSPSC
23241615