text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Hand tap 1 Rougher DIN 352 HSS-G M 3,5

Numero articolo U0601.035.001
Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.6

Specifiche

Design Hand tap
Lunghezza della filettatura (mm) 12
Lunghezza totale (mm) 45
Diametro dell'albero (mm) 4
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 12
Filettatura a passo (mm) 0.6
Dimensione della filettatura 3.5
Adatto per fori ciechi
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio Altro
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Nessuno
Chiave quadrata (mm) 3
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Fabory
Weight per piece (g) 500
Codice merceologico 8207401000
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0601.035.001
UBB 240203312113
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.